チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(550mL) タイプ液体 注文コード26578204 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・繰り返し・詰め替え・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

高い洗浄力と手肌へのやさしさを兼ね備え、食器洗い後の手肌感触でやさしさを実感できるプレミアム洗剤。

商品タイプ詰替用 タイプ液体 シリーズCHARMY泡のチカラ 液性中性 使用場所キッチン アズワン品番64-1131-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26578204 - 61490645 - チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 1個(530mL) 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578213
2021-02-01
用途:
職場の食器洗い
医療・福祉・介護関連業

手指消毒で手あれが気になるようになったので購入してみましたが、泡の持ちもよく手に負担がないので職場の方々にも好評です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする