曜日別特売
- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 26578213

- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 26578213
- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 26578213
- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 26578213
- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 26578213

チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(930mL)
タイプ液体
内容量1個(930mL)注文コード26578213品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高い洗浄力と手肌へのやさしさを兼ね備え、食器洗い後の手肌感触でやさしさを実感できるプレミアム洗剤。

商品タイプ詰替用大型タイプ液体シリーズCHARMY泡のチカラ液性中性使用場所キッチンアズワン品番64-1131-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26578213-61490627-- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 61490627チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMYLION(ライオン)1個(710mL)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578213
2021-02-01
用途: 職場の食器洗い
医療・福祉・介護関連業

手指消毒で手あれが気になるようになったので購入してみましたが、泡の持ちもよく手に負担がないので職場の方々にも好評です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする