正面

- チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 26578222 - チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 26578222 - チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 26578222 - チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン) 26578222

チャーミー マジカ 除菌+ フレッシュシトラスグリーンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(220mL) 注文コード 26578222 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

気になるスポンジ・まな板・ふきんをしっかり除菌できる食器用洗剤・これ1本で、スポンジ、まな板、ふきんまで除菌できます*すべての菌を除菌するわけではありません・食器洗いのついでに、かけて流すだけで簡単除菌!・油汚れがサラサラ落とせます・フレッシュシトラスグリーンの香りです

タイプ液体 シリーズチャーミーマジカ 液性中性 香りシトラスグリーン 使用場所キッチン アズワン品番64-1058-51 着香料香りあり 商品タイプ本体
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61490636
2025-11-26
用途:
日常使いに
運輸・通信業

家内に頼まれて購入。特に問題なく使えてます。
モノタロウの品揃えの多さに感謝

対象商品:
26578222
2025-10-15
用途:
ハサミ、カッター-芝刈りハサミの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

微々な洗浄にとても良く汚れが落ち、この洗剤以外に見当たらない、

対象商品:
26578222
2022-10-19
用途:
食器洗浄
株式会社 小野山工業 様 (建設業・工事業)

すっきりしたデザインで気に入りました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする