※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスパンチング洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26578239
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×120
仕様
Φ6mmパンチング材使用
TGK品番
0419-52-42-01
寸法(mm)
180×120×70H
規格
S-1型