※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 滅菌/消毒機器用品
TGK(東京硝子器械)の 滅菌器/オートクレーブ
角型滅菌器
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
0419-62-30-02
注文コード
26578318
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,841
販売価格(税別)
¥
7,128
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
TGK品番
0419-62-30-02
材質
SUS304
型式
400
全長(mm)
405
質量(g)
678
板厚(mm)
(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)
75×63