※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 滅菌/消毒機器用品
TGK(東京硝子器械)の 滅菌器/オートクレーブ
角型滅菌器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
0419-62-30-06
注文コード
26578354
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
TGK品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
TGK品番
0419-62-30-06
材質
SUS304
型式
250
全長(mm)
255
質量(g)
480
板厚(mm)
(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)
75×63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26578354
-
70791867
250
角型滅菌缶
アズワン
1個
¥
5,400
税込
¥
5,940
注文コードが変更になりました。