今回で3本目の注文になります。
今までは 400ml 入りのクリニカでしたがすぐに使ってしまいますので今回の 900ml 入りのグリーン化 に変更しました。
歯を磨いた後の口の中をきれいにする それと 歯予防に使っています。外出して 人に会うということであれば 必ず 歯磨き 以外でも口でゆすいで使っています。低刺激ですので 私にはちょうどいいですが、刺激に敏感な方にはあまり合わないんじゃないかと思います。
長時間の効果があるというのは確かで、試しにどのぐらいの 時間効果があるか やってみました 最高がやはり10時間は効果が続きました。起きてからでも口の中がネバネバしないですね。
製品改善点としてはないですが これもポンプを何回か プッシュして液を出すのですが 小さなキャップ みたいなものが 付属していればどこでも使えると思います。
簡単な軽量 キャップ みたいなものは別に樹脂でもなくても紙のキャップでも折りたたみができるような そういうキャップでもいいと思います
希望としては 外出先でもすぐに使用できて口のすすぎは不要プッシュタイプみたいなもの。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
アルコール検知器の常時有効性を確認するために購入しました。
きちんと反応します。
容量が多いので長持ちしますし、ポンプタイプなので使いやすいです。