- 生ゴミ用ゴミサワデー 小林製薬 26578886

- 生ゴミ用ゴミサワデー 小林製薬 26578886
- 生ゴミ用ゴミサワデー 小林製薬 26578886

生ゴミ用ゴミサワデー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2.7mL)注文コード26578886品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

夏場の強力な生ゴミ臭も強力消臭します。新香り透過フィルム採用でゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。1~2ヶ月間持続します

成分香料、増粘剤、色素シリーズサワデー香りフレッシュレモンライム危険等級使用場所ゴミ箱アズワン品番64-1134-70危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0027L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578886
2020-07-27
用途: 生ゴミのふたへ
建設業・工事業

最初だけなのかもしれませんが、かなり香りが強くて蓋を開けるたびに強烈です。生ごみ用なので、仕方ないのでしょうが、少し改良できないものかなと・・

対象商品 : 26578895
2017-06-12
用途: ゴミストッカーのにおいけし
医療・福祉・介護関連業

毎回使用させていただいてます。
今後もよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする