生ゴミ用ゴミサワデー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.7mL) 注文コード26578895 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夏場の強力な生ゴミ臭も強力消臭します。新香り透過フィルム採用でゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。1〜2ヶ月間持続します

成分香料、増粘剤、色素 シリーズサワデー 香りフレッシュアップルミント 危険等級V 使用場所ゴミ箱 アズワン品番64-1134-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.0027L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26578895 - 19437087 - ゴミサワデー抗菌プラス 小林製薬 ゴミサワデー抗菌プラス 小林製薬 1個(3mL) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578886
2020-07-27
用途:
生ゴミのふたへ
建設業・工事業

最初だけなのかもしれませんが、かなり香りが強くて蓋を開けるたびに強烈です。生ごみ用なので、仕方ないのでしょうが、少し改良できないものかなと・・

対象商品:
26578895
2017-06-12
用途:
ゴミストッカーのにおいけし
医療・福祉・介護関連業

毎回使用させていただいてます。
今後もよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする