生ゴミ用ゴミサワデー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3mL) 注文コード26578904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夏場の強力な生ゴミ臭も強力消臭します。新香り透過フィルム採用でゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。1〜2ヶ月間持続します

成分香料、増粘剤、色素 シリーズサワデー 香りすっきりソープ 危険等級V 使用場所ゴミ箱 アズワン品番64-1134-78 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.003L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578886
2020-07-27
用途:
生ゴミのふたへ
建設業・工事業

最初だけなのかもしれませんが、かなり香りが強くて蓋を開けるたびに強烈です。生ごみ用なので、仕方ないのでしょうが、少し改良できないものかなと・・

対象商品:
26578895
2017-06-12
用途:
ゴミストッカーのにおいけし
医療・福祉・介護関連業

毎回使用させていただいてます。
今後もよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする