おむつゴミサワデー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3mL) 注文コード26578913 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

すっきりしたクリアアップルの香りでおむつのニオイをすっきり消臭する、ゴミ箱用芳香消臭剤。ゴミ箱のフタに貼るだけで、消臭香料が気になるおむつのニオイを消臭

成分香料、増粘剤、色素 シリーズサワデー 香りクリアアップル 危険等級V 使用場所ゴミ箱 アズワン品番64-1134-72 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.003L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578913
2023-08-26
用途:
主に生ゴミを廃棄するゴミ箱に
結婚相談のL 様 (サービス業)

ゴミ箱の蓋裏に、単独ではなく豊田化工の「貼る脱臭剤」と併用しています。
貼付前の悪臭が大分軽減したと思います。
ただ、単独で使用したらどうだったのだろうか?と思い、次回は単独で使用してみようと思います。

対象商品:
26578913
2019-04-15
用途:
ワンコの使用済みトイレシーツ用ゴミ箱
おうちパン屋「い~な」 様 (卸売・小売業)

どんなに臭いもれしないようなゴミ箱でも、あけた時の臭いはどうすることもできません。
うちはずーっとこの商品を使用しています。
香りは強すぎるかもしれませんが、おしっこの臭いよりは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする