- サワデー香るスティック パルファム 小林製薬 26579062

サワデー香るスティック パルファム

(4件のレビュー)
取扱い終了
香りブルー
商品タイプ本体
内容量1個(70mL)注文コード26579062品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厳選されたフレグランスオイルを使った上質な香りが、天然ラタンのスティックを通してお部屋全体に広がります。質感の高いガラス容器とスティックでデザイン性にこだわった芳香剤です。高級感のある香りです。スティックの本数で香りの強さを調整できます

商品タイプ本体香りブルー成分香料、溶剤シリーズサワデー危険等級使用場所室内アズワン品番64-1138-24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58091224
2022-02-19
用途: 寝室のを詰め替え!?

箱から出したボトルは微かに臭うのですが、寝室のスティックパルファムに満タンで継ぎ足したら無臭!???高額感に不満です。

対象商品 : 58091215
2021-10-25
用途: 応接室と更衣室に

事務所の応接室、女性用更衣室に置いています。上品な香りで癒されます。

1が参考にしています
対象商品 : 58091224
2020-05-11
用途: 芳香剤
運輸・通信業

いつも使っている、芳香剤。
クーポンで安く買えました♪

対象商品 : 58091224
2019-12-04
用途: 限界の芳香剤
卸売・小売業

いつも玄関に置いてある芳香剤に詰め替えのついでに購入した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする