タバコ消臭元ストロング

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード26579245 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タバコ臭特化した強力の消臭成分だから、タバコ特有のイヤなニオイをしっかり消臭します。でっかいろ紙がお部屋のニオイをしっかり消臭しいい香りを広げます。大容量で効果は1.5〜3ヶ月間持続

使用場所室内 商品タイプ本体 香りパワフルEXクリーン シリーズ消臭元 アズワン品番64-1134-67 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26579245 - 81460480 - 消臭元PRO タバコストロング パワフルEXクリーン 小林製薬 消臭元PRO タバコストロング パワフルEXクリーン 小林製薬 1個(400mL) 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26579245
2024-04-03
用途:
会社で使用
サービス業

長年、利用しています。
開封すると、事務所内が一気に爽やかな香りになります。
芳香剤とゆうより、アロマ的な感覚です。

対象商品:
26579245
2023-03-20
用途:
自動車のタバコ臭に
自動車・二輪車・自転車関連業

イレギュラーな使用法ですが、霧吹きに移し替えて自動車内装の消臭に使用しています。
本来は芳香剤ですのでどんな影響が出るかはわかりません。

薄めた洗濯洗剤等で内装全部を水拭き清掃し、仕上げにシートや天井、マット等の布部に霧雨を降らせるように少量噴霧すると一気にタバコ臭が消えます。
衣類用スプレーのように直接噴霧すると、シミ等の不具合があるかと思います。

余った分はエアコンフィルターに噴霧したり、空になった芳香剤のボトルに詰め替えたりしています。

香りも爽やかで、専用品よりも安くとても良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
89867346
2022-07-11
用途:
作業場の消臭

休憩室がどうしてもタバコ臭くなってしまうのでいつも購入しています。

対象商品:
89867346
2020-11-27
用途:
事務所用
建設業・工事業

タバコ臭が気になるときに、ろ紙をシャバシャバすると効果が実感できます。

対象商品:
26579245
2020-10-30
用途:
応接室の消臭

タバコのにおいがのこらなくなりました。すごいと思います。

対象商品:
26579245
2019-10-01
用途:
作業場

今まで使っていた品物に比べると臭いが気にならなくなりました。

対象商品:
26579245
2018-07-05
用途:
1Rマンション
サービス業

・マンション空室時、タバコ臭が酷い為設置。ファブリーズメンと同時使用したが、1ヶ月後の確認するとタバコ臭は80%ぐらい無くなっており良かった。

対象商品:
89867346
2017-09-15
用途:
喫煙室に置いてます
株式会社井原工業 様

使い始めは凄く臭いますが、時間の経過と共に効果が?実感出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする