金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 日用雑貨
金鳥(KINCHO)の 防虫剤
ゴンゴン アロマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
26579288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。
使用期間(年)
1
タイプ
洋服ダンス用
香り
ライムソープ
アズワン品番
64-1135-99
用途
【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤
仕様
洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。防虫アロマと防虫成分のW効果で、1年防虫。
シリーズ
ゴンゴン