ゴンゴン アロマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3個) 注文コード 26579315 品番 -
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。

使用期間(年)1 タイプクローゼット用 香りリッチフローラル アズワン品番64-1136-06 用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤 仕様クローゼット2700Lに対して、3個使用が目安。防虫アロマと防虫成分のW効果で、1年防虫。 シリーズゴンゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする