ゴンゴン 無香料

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24個) 注文コード 26579342 品番 -
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。

使用期間(年)1 用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤 仕様引き出し50Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。 タイプ引き出し用 シリーズゴンゴン 香り無臭 アズワン品番64-1136-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26579342
2024-05-20
用途:
洋服のダンス、収納ケースの洋服の防虫など
その他業種

ゴンゴンは全くの無臭ですので 大変本当に効果があるかどうかまだ分かりませんが 無臭 ということで大変ありがたいです それと効果がなくなったサインは反対側に日付が出てきます これが大変ありがたいです

★は4つにしておりますのは フックが1方向のみなので自由に回るようにできたらいいと思います

対象商品:
26579333
2024-06-27
用途:
普段使い
株式会社いろはや 様 (サービス業)

洋服タンスに使用、コンパクトで、場所をとられないので良い

対象商品:
26579333
2023-11-17
用途:
作業着の防虫

作業着を保管しているクローゼットに使用しています。この商品はほかのメーカーのものと比べると薄型なので、さげていても邪魔になりません。会社の作業着用なので、無臭でにおいが付かないのでとても良いです。

対象商品:
26579342
2020-11-20
用途:
クローゼットにある衣服の虫食い防止

昨年購入したブレザーが虫食いにあいました。化学繊維なのに、何カ所か食われていました。毛だからではなく、化学繊維まで食われるとは思ってもいませんでした。今後この様な事が無いように、防虫剤を入れました。においもなくいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする