※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 保存/デシケーター
TGK(東京硝子器械)の デシケーター類
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26579919
品番
65738
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
コック付き、蓋のみ
TGK品番
0814-07-06-32
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
呼び径(mm)
200
全高(mm)
92
外径(mm)
270