※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
メスピペット 先端 クラスAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580217
品番
27705
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
0.5
1目盛(mL)
0.01
全長(mm)
360
TGK品番
0814-11-53-21
品番
27705
許容誤差(mL)
±0.006
先端径(mm)
3
上部外径(Φmm)
約6
クラス
先端目盛AS