※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
メスピペット 先端 クラスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580348
品番
27079
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
茶目盛入りのエコノミータイプです。
容量(mL)
25
TGK品番
0814-11-53-41
品番
27079
許容誤差(mL)
±0.15
口外径(Φmm)
13
クラス
先端目盛B
胴外径(Φmm)
8.5(最大部)