※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 染色バット
染色バットのみ 横型 みぞなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26580576
品番
4200004
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トレーにはワイヤーハンドが付いています。
仕様
参考商品コード末尾-08トレーをセットすると両者の隙間は約1〜2mmです。
TGK品番
0814-14-37-07
種別
横型みぞなし
材質
ガラス
寸法(mm)
105×85×70H
内寸法(mm)
95×75×58H