正面

ヤシノミ洗剤

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1500mL) 注文コード 26580706 品番 32048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。

商品タイプ詰替用 成分界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド) タイプ液体 シリーズヤシノミ 希釈倍率原液〜400倍 液性中性 使用場所キッチン アズワン品番64-1228-92 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26580706
2026-01-06
用途:
自宅の皿洗い
オフィスR 様 (その他業種)

ずっとリピ買いしてます。私と夫の場合は手が荒れにくく、また匂いも強くないことから重宝しています。

対象商品:
26580706
2025-12-21
用途:
食器洗い

一般洗剤と比べて、卵料理には強いが油落ちが弱い気がする

対象商品:
07097833
2024-12-09
用途:
食器洗い
教育・研究機関

10年以上ずっとヤシノミ洗剤を使っています。
洗剤特有の匂いがなく、環境にも優しく気に入っています。
モノタロウさんにこんな大きなボトルサイズがあると知り、即購入しました!大満足です!

2025-03-14
用途:
食器洗浄時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

手にやさしい洗剤を探していて、ヤシノミ洗剤に辿り着きました。油汚れもちゃんと落ちます。

対象商品:
54841354
2024-06-06
用途:
キッチン洗剤

いままで使用していたものが なくなったので買わせて頂きました 問題ありません

対象商品:
58083454
2024-07-11
用途:
台所洗剤
その他業種

泡立ちはあまり無いが環境の為と思い使ってます。
油汚れには2度洗いしてます。

1人が参考にしています
2024-01-15
用途:
家事
サービス業

家全体で使う洗剤として食器用洗剤を調べ検討に検討を重ねました。
基準は手洗いでも使えるもの。
なぜかと言うとキッチンに置くボトルを1本にしたいからです。
狭いキッチンなので沢山置きたくないんです。
2倍くらいに薄めて泡ボトルに入れ食器洗いとハンドソープ兼用洗剤として使っています。
洗浄力が弱いのが残念ですが、どうしてもという時はセスキを使えばいいかと。
泡立てればキレイになってるわけではないんですけど泡立ちにこだわる人多いですね。
桶に水ためて洗ったほうが綺麗になるし洗剤も少なくて済むんですけど。

同じように薄めて風呂トイレなどの住居用万能洗剤としても使うので家庭用としては非常にコスパが良いです。
香りもないので好みのアロマオイルを入れて自然の香りのついた洗剤として楽しんでます。
でも穏やかな分洗浄力が弱いので私の母は好感を持たなかったらしく1本買ったのみで、ずっと台所に放置されてましたっけ。

対象商品:
58083454
2024-01-11
用途:
食器洗浄

従業員がそれぞれ個人で使用するコップ等を洗っています。手あれもなく、環境にも優しいのでリピします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする