※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸発皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26580716 品番 42 103 10
3月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

DIN12-336対応

容量(mL)320 TGK品番0837-02-25-07 材質ほうけい酸ガラス(3.3) 寸法(mm)115Φ×65H 底形状平底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする