※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びん 広口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
26580795
品番
36 560 08
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,949
販売価格(税別)
¥
1,772
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可。
容量(mL)
1000
仕様
びんのみ
TGK品番
0837-05-20-06
口内径(Φmm)
約55
ねじ規格
GL68
胴径×全高(mm)
104×181
注意
※キャップは別売です。