3/25より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口デシケーター中板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26581057 品番 6833010
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
TGK品番0837-07-06-43 材質磁製 タイプ直径250mm用 フランジ外径(Φmm)約332 直径(mm)約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする