新アクアリフレ 室内用 芳香消臭剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 26582535 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
成分香料、非イオン界面活性剤、植物系消臭剤 使用期間約2か月間 シリーズアクアリフレ 香り森林 使用場所室内 アズワン品番65-0420-87 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
事務所と玄関と寝室の微香消臭

新アクアリフレの森林の香り全く嫌みの無い香りがスッキリと上品な香りで、
今まで使ってきた芳香消臭剤の中で一番気に入っています 今後もリピートします

対象商品:
26582535
2024-06-21
用途:
部屋の芳香
田中青果 様 (卸売・小売業)

とても爽やかな香りです。最後まで香りがつづいてます。

対象商品:
26582535
2021-06-10
用途:
店の入り口
MODERNO 様 (卸売・小売業)

デザインも匂いもいい感じです。サイズ
を何種類か展開してくれると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする