新アクアリフレ トイレ用 芳香消臭剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 26582544 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
成分香料、非イオン界面活性剤、植物系消臭剤 使用期間約2か月間 シリーズアクアリフレ 香りピーチ 使用場所トイレ アズワン品番64-1128-68 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
トイレ使用時
医療・福祉・介護関連業

前に入ってた方の匂いが気にならないです。もう少し持ち長ければさらに良いと思います。

2025-04-07
用途:
会社のトイレ
高砂機械工業株式会社 様

香りもほどよく香ってますし、値段がとても安いのでトイレに2個ずつ置けるのが助かっています。

2025-02-15
用途:
消臭
建設業・工事業

初めて購入しました、香りがきつくなく程よいので家族も喜んでいました。

対象商品:
26582544
2021-03-01
用途:
トイレの芳香剤
株式会社さんき食品 様 (製造業)

ほのかな香り…匂いも問題なし。
まだ使い始めたばかりなのでほし3つ。

対象商品:
26582562
2017-08-05
用途:
トイレの消臭
その他業種

香りもきつ過ぎず長持ちし、価格も少し手頃なので愛用しています。

対象商品:
26582553
2019-08-28
用途:
うんちとかする場所

匂いも効きも良い
持ちが悪い
でもどこのもそんなもんだな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする