ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(380mL) 商品タイプ詰替 注文コード26583375 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アロエエキス(うるおい成分)配合。すべすべ素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。

商品タイプ詰替 香りグリーンフローラル シリーズナイーブ 使用場所浴室 アズワン品番64-1219-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26583375 - 61696479 - ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) クラシエホームプロダクツ販売 ナイーブ ボディソープ(アロエエキス配合) クラシエホームプロダクツ販売 1個(360mL) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
身体の手入れ
医療・福祉・介護関連業

アロエの感じも良く、肌がすべすべになる
小分けがやりやすい

対象商品:
26583366
2022-07-10
用途:
自宅
田中青果 様 (卸売・小売業)

初めて購入しましたが、香りも肌にとてもいいですよ。

対象商品:
26583366
2021-02-04
用途:
入浴の時
希望の園 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗い上りがしっとりして、肌荒れがしなくてよいです。
固形の石鹸の好きな人にとっては、流した後のしっとり感がぬめっとしていると感じるようです。
ボトルは他の会社のものと比較すると、持ちやすく扱いやすく使い勝手が良いです。

対象商品:
26583393
2019-08-21
用途:
ボディーシャンプーとして
卸売・小売業

もう10年近く使っています。家族の匂いや洗い上がりの好みがありますが、このアロエは皆納得いくもので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
26583375
2018-07-31
用途:
入浴
有限会社旭飛 様

泡立ちがよくて洗い上がりもさっぱり。香りもとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする