アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
ロング伸縮バス洗いナイロン BSA04
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26585834
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
槽から天井・壁まで、キズをつけにくい、特殊粒子加工で、ザラつき・ヌメリをすっきり洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。
幅(mm)
105
高さ(mm)
1150
質量(g)
240
奥行(mm)
65
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応