ロング伸縮バス洗いソフトブラシ BSA05

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26585843 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

タイルや床・壁洗いに、泡持ちのよい先割れ加工植毛で、ソフトに洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。

幅(mm)80 高さ(mm)1150 質量(g)320 奥行(mm)55 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする