※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の その他作業工具
TGK(東京硝子器械)の ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26586535
品番
SI-1316-SA
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質
ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
仕様
クイックチェンジ
TGK品番
0990-25-23-83
型式
SI-1316-SA
全長(mm)
120
先端寸法(mm)
25
耐熱温度(℃)
240