※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェハー用ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26586709 品番 ID-4WFCPRSA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,168
販売価格(税別)
7,425

260〜300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。

材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強 TGK品番0990-25-24-48 型式ID-4WFCPRSA 全長(mm)130 先端寸法(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする