プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26586876 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
材質耐酸性PE TGK品番0990-25-25-17 型式TH-05-1 色半透明 先端寸法(mm)15 全長(mm)113 先端幅(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする