プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26586885 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
材質デルリン TGK品番0990-25-25-18 型式TH-06 グレー 先端寸法(mm)12 仕様やわらか、非伝導性、耐酸性 全長(mm)113 耐熱温度(℃)175 先端幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする