TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ドライバー/ビット
TGK(東京硝子器械)の ドライバー
TGK(東京硝子器械)の グリップドライバー
ボールポイント・ドライバーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26587506
品番
BSX9M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
軸長(mm)
65〜188
材質(グリップ)
ニトリルラバー
TGK品番
0990-57-49-73
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
軸径(Φmm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
型式
BSX9M
全長(mm)
117〜305
グリップ径(Φmm)
10〜35
材質(軸)
ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧
商品構成
セット品