※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用吸引鐘
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
VKU-1000
注文コード
26587743
品番
VKU-1000
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合ガラス板別売
TGK品番
0212-09-33-07
型式
VKU-1000
高さ(mm)
(首)28、(首まで)250、(ストレート)185
内径(Φmm)
(ガラス)180、(ゴムP)170
共通
19/28
首径(mm)
19
胴径(Φmm)
190