※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桐山ロート用吸引鐘

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式VKC-1000 注文コード26587759 品番VKC-1000
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合ガラス板別売 TGK品番0212-09-33-14 型式VKC-1000 高さ(mm)(首)42、(首まで)250、(ストレート)185 内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170 共通29/42 首径(mm)29 胴径(Φmm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする