精米機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26588249 品番RCI-B5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

40銘柄対応!精米工場のノウハウを踏襲した独自の技術で美味しく精米できます。モーターのスペックupと構造の見直しにより、5合連続精米可能に!
メーカー精米工場の技術を生かしたカゴで美味しいお米になっております。取っ手付きでお手入れラクラク!

容量1〜5合 ホワイト 質量(g)3600 消費電力(W)300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226 連続起動時間(分)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
玄米をついてます
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良いですが、スイッチの入り切りがあるのに切れない、仕方ないのでコンセット抜いてます

対象商品:
26588249
2019-11-20
用途:
玄米を精米する
サービス業

いろいろな銘柄に対応しているのが良いと思います。又精米レベルも選べるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする