- メンソレータム リップベビー ナチュラル ロート製薬 26588257

メンソレータム リップベビー ナチュラル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4g) 香りスイートチェリーの香り 注文コード26588257 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

食品成分100%でできたこだわりのリップ。天然うるおい成分配合。自然なつや感で、ふっくらとしたくちびるに。食品成分100%、無添加リップクリーム。心地よい潤いと優しい塗り心地でくちびるをしっかり守ります。

シリーズメンソレータム 香りスイートチェリーの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26588266
2023-05-09
用途:
普段に使います
有限会社有坂精肉店 様 (飲食業)

無添加で、唇の乾燥にダイレクトに浸透し安心して毎日使用できるので、助かります。

対象商品:
26588275
2019-06-30
用途:
特に敏感な唇の保護
ミヤシタレーシング 様

なぜか私の唇はデリケートで、薬用含め普通のリップクリーム5.6品試しましたが逆効果で腫れ上がったり最悪の結果になります。これを含めもう一社の製品はまったく大丈夫でした。同じような悩みの方におすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする