402 指先ピタウレタン 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズ3S 注文コード26588373 品番No.402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れて手にフィットし、細かな作業に便利です。
編手のため通気性がよく、長時間の作業でもムレにくく快適です。
指先のウレタン樹脂コーティングで、指先を使う細かな作業に便利。

サイズ3S 全長(cm)17.5 材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ポリエステル100% 用途弱電・精密機器の組み立て、製品検査、エレクトロニクス産業、印刷業、その他指先を使う作業など 幅(cm)15.5 入数(双)10 中指長(cm)6.5
注意
※体質によて、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがありますので異常を感じたらご使用をおやめ下さい。
※薬品・溶剤・油類など、人体にとって有害な物質を扱う作業にはご使用にならないで下さい。
※回転体を伴う作業にはご使用にならないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※電気作業には感電する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
※保管する時は、ゴムの劣化の原因となる直射日光はお避け下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26588373 No.402 26588389 No.402 402 指先ピタウレタン 白 プロフィスト21(王子ゴム) 402 指先ピタウレタン 白 プロフィスト21(王子ゴム) 1セット(10双) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする