プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 品質管理・精密作業用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
402 指先ピタウレタン 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26588398
品番
No.402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸縮性に優れて手にフィットし、細かな作業に便利です。
編手のため通気性がよく、長時間の作業でもムレにくく快適です。
指先のウレタン樹脂コーティングで、指先を使う細かな作業に便利。
色
白
サイズ
S
全長(cm)
19
材質
表:ポリウレタン樹脂、裏:ポリエステル100%
用途
弱電・精密機器の組み立て、製品検査、エレクトロニクス産業、印刷業、その他指先を使う作業など
幅(cm)
16.5
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5
注意
※体質によて、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがありますので異常を感じたらご使用をおやめ下さい。
※薬品・溶剤・油類など、人体にとって有害な物質を扱う作業にはご使用にならないで下さい。
※回転体を伴う作業にはご使用にならないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※電気作業には感電する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
※保管する時は、ゴムの劣化の原因となる直射日光はお避け下さい。