軽量作業台

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26588443 品番 1200x750x740
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ可能なので、収納に便利です。

均等耐荷重(kg)100 質量(kg)17.2 用途作業台として。 材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ折りたたみタイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×740(使用時)、1200×750×140(収納時) 天板厚さ(mm)30
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品の上には乗らないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
作業台に

想像以上に丈夫な作りです。ガタツキも特に感じません。

対象商品:
26588486
2025-12-05
用途:
野菜選別作業台
農・林・水産業

奥行90センチもあるので作業がしやすいです。このサイズでこの安さ大変満足しています。

対象商品:
26588434
2025-11-24
用途:
梱包作業台として
農・林・水産業

造りがしっかりしていてとても良いです。
リピーターです。

2025-05-21
用途:
作業現場での仮設テーブル
株式会社ヤスミツ 様 (製造業)

コンパクトな大きさは、作業現場で重宝されました。
これからも使っていきたいと思います。
希望を言えば、もう一回り小さいサイズが欲しかったです。
(900×300〜450)
ちょっとした荷物棚もあれば便利ですね。

対象商品:
26588468
2024-12-19
用途:
野菜の選別作業
農・林・水産業

作りがしっかりしていて、ガタツキ、物を載せた時の板のタワミが無く、作業台としては非常にに使い易いです。

対象商品:
26588486
2024-04-18
用途:
商品の仕分け作業

重量の割には頑丈な作りでたいへん満足しております。

対象商品:
26588425
2024-02-08
用途:
出張作業用の作業台として利用
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

ハードディスクの破砕をお客様の事務所内で行うための作業台として購入しました。
思っていたより丈夫そうなつくりで荷重作業にも耐えそうです。
持ち込み作業をするので、足をたためて耐荷重が高いものを探していましたがピッタリでした。
もう少し軽ければと思いますが、丈夫さを求めると仕方がないような気がします。

1人が参考にしています
2023-12-03
用途:
洋裁の作業台として
その他業種

作図をしたり、パターンのトレース、布地の裁断などの作業台が欲しくてこちらを購入しました。
大きさは作業するのにちょうど良く、扱いやすいです。
作りも丈夫ですので、強度は洋裁するのには何も困らないと思います。買って良かったです。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
脚にアジャスターはついていますか。
回答:
多少の高さ調整が可能なアジャスタ機能がございます。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
適合するアジャスターのみの取扱いはありますか。
回答:
他メーカーも含め、適合するアジャスターは弊社での取り扱いがございません。
2021-01-22
質問:
アジャスターの取り外しは可能でしょうか。
回答:
アジャスターの取り外しは不可となっております。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
作業中にストッパーが外れて折りたたんでしまうことはないでしょうか。
回答:
脚のストッパーを故意に外さない限り、不意に折りたたまれるようなことはございません。
2021-01-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする