和コーン 和コーン グリーンクロス 26588495 和コーン 和コーン グリーンクロス 26588495 和コーン 和コーン グリーンクロス 26588495 和コーン 和コーン グリーンクロス 26588495

和コーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26588495 品番和コーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プラスチックコーンの上に被せて使用する竹製の商品です。和風建築の場に溶け込み、景観を損ねずに既存のカラーコーンを目立ちにくくします。
材料は天然竹と籐を使用し、ひとつひとつ手作業で編み込んでおりますので落ち着きと温もりを感じることが出来ます。

用途コーンカバー 材質竹製品 質量(kg)1 高さ(mm)700 径(Φmm)約310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズは手作り品のため、製造上表示寸法とは若干違う場合もあります。
※自然素材による商品のため、経年で割れや反り・ねじれ等が発生する場合もあります。また、美観を探求した商品ではありませんので、多少の傷や塗装ムラが稀にある場合もあります。
※本製品は軽量物です。屋外に設置する場合は風などに飛ばされないよう必ず固定対策を講じるようお願い申し上げます。
※製品の仕様やサイズなど、製品改良のために予告なしに変更する場合もあります。予めご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

和コーン&竹製バー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする