キーポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26588757 品番 A-1080
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。
上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。
食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。
ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。
フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です
香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。

材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)550 寸法(cm)9.3×11.2×8.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26588757
2021-12-10
用途:
釣りの生餌用

片手で針を持った状態でも
片手で開け閉めできるので便利。
多くの生餌は臭い物が多いので
密閉できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする