キーポット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26588775 品番 A-1082
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。
上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。
食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。
ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。
フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です
香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。

材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)1100 寸法(cm)10.5×13×12.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26588757
2021-12-10
用途:
釣りの生餌用

片手で針を持った状態でも
片手で開け閉めできるので便利。
多くの生餌は臭い物が多いので
密閉できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする