タフなゴミ袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×25個) 注文コード 26588836 品番 45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。
高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。
ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。
使い勝手の良い45Lサイズです。
半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.015 入数(枚)1250 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)650×800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ゴミ袋として
医療・福祉・介護関連業

名前通りタフで破れにくいので非常に使いやすいです。

2025-04-21
用途:
食品工場にて使用
製造業

通常のゴミ袋よりも、材質がしっかりしていて
耐冷性商品です。

少しお値段が高めなので、通常のゴミ用と分けて使用してます。

2024-12-14
用途:
ゴミ用
村上農園 様 (卸売・小売業)

破れにくいので重いごみの時は助かっています。保存食品の汚れ防止用に利用しています。

対象商品:
26588836
2024-05-21
用途:
食品工場にて使用
製造業

商品名のとおり、本当にタフなゴミ袋で
何度も何度もリピ
大変重宝してます。

対象商品:
26588845
2022-08-25
用途:
通常の家庭用ゴミ袋として利用
その他業種

50枚入り×2袋でこの値段はお買い得だと判断して購入した。
使用して見て、素材の厚みの割には案外、強度があり家庭用普通ゴミの使用には全く問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする