GX73 超強力層ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 26588854

GX73 超強力層ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 26588854
GX73 超強力層ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 26588854

超強力層ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)70
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1袋(10枚)注文コード26588854品番GX73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりした強度がある、ゴミ袋です。
突き刺しにも引っ張りにも強い、2層タイプです。
高い引っ張り強度を持つHDPEと、突き刺し強度に優れたLLDPEを組み合わせた2層構造です
「HDPE」とは、高密度ポリチレンのことで、レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。
「LLDPE」とは、直鎖状低密度ポリエチレンのことで、柔らかくよく伸びるのが特徴です。
半透明タイプで中身が見えにくくなっています。

容量(L)70半透明厚さ(mm)0.016タイプ2層入数(枚)10耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)800×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする