超強力層ゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 26588863 品番 GX93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

しっかりした強度がある、ゴミ袋です。
突き刺しにも引っ張りにも強い、2層タイプです。
高い引っ張り強度を持つHDPEと、突き刺し強度に優れたLLDPEを組み合わせた2層構造です
「HDPE」とは、高密度ポリチレンのことで、レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。
「LLDPE」とは、直鎖状低密度ポリエチレンのことで、柔らかくよく伸びるのが特徴です。
半透明タイプで中身が見えにくくなっています。

容量(L)90 半透明 厚さ(mm)0.016 材質ポリエチレン タイプ2層 入数(枚)10 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)900×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする