ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
エンボス加工ゴミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚×2個)
注文コード
26588915
品番
KM-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工で滑りにくいので口開きが簡単なポリ袋です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
60
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800