ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
エンボス加工ゴミ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×30個)
注文コード
26588924
品番
KM-53
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エンボス加工で滑りにくいので口開きが簡単なポリ袋です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
900
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800