食品用ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×3個) 注文コード 26588967 品番 MX43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

大容量の食品用ポリ袋です。
食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。
厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)
原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。
「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。
メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。

透明 厚さ(mm)0.024 容量(L)45 寸法(cm)65×80 耐冷温度(℃)-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
市田柿の乾燥防止に使用
株式会社エイワンコンサル 様

中々食品用のビニール袋が探せなかったときにモノタローさんで見つけることができました。市田柿を袋に入れ密封し乾燥防止と袋の中の温度によって柿の登熟を促進させるために使用しています。ビニールの薄さは気になりません。厚いより使い勝手が良いと思いました。また何回も登熟のために使用するためどのくらい使用できるかは不明ですが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする